missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC™ Configurations et connecteurs série MPX
25.40€
Spécification
Certifications/Conformité | USP classe VI, ADCF |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
Pression maximale | 60°psi |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13428082
|
CPC™
31604-26 |
Corps de couplage sanitaire | N/A | ||||||
Spécification
USP classe VI, ADCF | |
-40°F | |
60°psi |
Autoclavable | |
-40°C |