missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNV Comines™ Blouses de laboratoire en coton
Click to view available options
Dimensions:
42
44
50
Description
- De couleur blanche
- Cols avec revers
- 4 boutons
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire Xavier |
Dimensions | 50 |
Sexe | Hommes |
Matériau | carbone |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons |
Nbre de poches | 4 |
Taille (métrique) de la poitrine | 108 cm |
Comprend | 2 poches plates, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure, angle d’ouverture |
Structure | 100 % coton |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu