missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de cuivre(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1490°C |
Nom chimique ou matériau | Copper(I) chloride |
Point de fusion | 430°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Informations sur la solubilité | Very soluble in concentrated HCl. Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in ethanol and acetone. Sparingly soluble in water. |
Poids de la formule | 98.99 |
Indice de réfraction | 1.93 |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'