missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Conductimètres numériques Control 330
Capturez des mesures numériques fiables grâce aux conductimètres numériques Thermo Scientific™ Control 330.
Marque: Thermo Scientific™ 50155475
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Capturez des mesures numériques fiables grâce aux conductimètres numériques Thermo Scientific™ Control 330.
- Conductimètre numérique pour un contrôle continu de la qualité
- Une mesure exacte de la température et une résistance de référence intégrée permettent des mesures de haute précision, avec une exactitude numérique y compris dans la plage de conductivité la plus faible
- La version standard est également disponible avec un contact sans potentiel ou avec une vanne solénoïde
- Interface RS-232 en option pour la documentation et le raccordement à une imprimante
- Idéal pour les mesures en ligne de l’eau de grande pureté et de l’eau ultrapure, à la sortie des cartouches de l’échangeur d’ions, ainsi que pour la surveillance des circuits en boucle
Caractéristiques partagées par tous les instruments :
- Plage de mesure de la conductivité de 0,055 à 199,9 μS/cm (commutation automatique à 9,99)
- Plage de mesure de la température de 0,1 à 99,9 °C
- Compensation automatique de la température
- Réglage de la valeur de conductivité limite entre 0,055 et 30 μS/cm
- Réglage de la valeur de température limite entre 10 et 40 °C
- Lorsqu’une valeur limite est dépassée, le témoin LED s’allume en alternance en vert/rouge et un signal sonore est émis. Les deux valeurs limites peuvent être désactivées
- Interface (en option uniquement) RS232
- Connexion de ligne 110-230 V 50/60 Hz
- La tension de l’instrument de mesure est de 12 V c.c.
- Fixation murale
- Connecteur R 3/4 in.
Spécification
Conductimètre numérique de contrôle 330 avec électrovanne, pour raccords R 3/4 po | |
Conductivity Meter, Digital | |
R 3 / 4 pouces. | |
75 mm | |
30 mm | |
110-230 V |
Cartouches en acier inox | |
0,1° à 99,9°C | |
0,055 – 199,9 µS/cm | |
130 mm | |
110-230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |