missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ Écouvillons en polyester étanche CONSTIX™ SP-6M
BIOPHARMA

Code produit. 16675554 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
163,8 mm
Conditionnement:
500 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16675554

Marque: Contec™ SP6M

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

L’écouvillon sous conditionnement hermétique CONSTIX™ SP-6 est constitué d’un tissu en maille de polyester microfibre thermolié à une poignée en polypropylène à bout flexible.

La tête de l’écouvillon est réalisée en maille de polyester microfibre double couche lavée en salle blanche. La tête d’écouvillon ne contient ni adhésifs ni liants, ce qui la rend compatible avec la plupart des solvants courants, tels que les alcools et les cétones. Le bout flexible de l’écouvillon SP-6M permet une application plus douce de la tête de l’écouvillon sur les surfaces. L’écouvillon est résistant, absorbant et présente des niveaux de résidus et de particules extrêmement faibles.

Caractéristiques et avantages

  • L’extrémité souple permet une application plus douce sur les surfaces.
  • La tête en polyester de l’écouvillon offre une meilleure capacité d’adsorption, un bon piégeage des particules et une élimination améliorée
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Longueur (impériale) 6,4 po
Type de produit Écouvillon
Longueur (impériale) de la tête 0,67 po
Longueur (métrique) 163,8 mm
Longueur (métrique) de la tête 17 mm
Matériau Polyester
Largeur (impériale) de la tête 0,25 in
Largeur (métrique) de la tête 6,4 mm
Diamètre (métrique) de la pointe 3,2 mm
Diamètre (impériale) de la pointe 0,13 po
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis