missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques de 25 ml, échantillon libre
Ce nouveau membre de la famille de tubes Eppendorf est doté d’un bouchon à vis ou d’un bouchon SnapTec™ innovant pour une manipulation d’une seule main. Permet d’économiser de l’espace de stockage, de minimiser les risques de contamination et d’entraîner moins de déchets en plastique.
Marque: Eppendorf™ 0030122917
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tubes coniques Eppendorf de 25 ml, 35 sachets de 1 tube à bouchon à clipser, 1 tube à bouchon à vis et 1 CrossAd
- La hauteur réduite permet un accès facile aux échantillons, même avec des pipettes et cônes à faible volume – réduit le risque de contamination croisée entre la pipette et le tube
- Ouverture et fermeture à une seule main grâce à la version avec bouchon SnapTec™ pour une extraction et une addition rapides des liquides
- Stabilité de la centrifugation jusqu’à 17 000 x g
- L’étanchéité du couvercle est assurée sur une large plage de températures
- Moins d’espace de stockage nécessaire en raison d’une hauteur inférieure de ∼20 % par rapport aux tubes coniques de 50 ml
- Les accessoires correspondants pour la centrifugation, le mélange et le chauffage, la préparation et le stockage des échantillons garantissent une intégration directe dans l’environnement de laboratoire existant
- La matière première de classe 6 USP Premium et l’absence d’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides pendant la fabrication garantissent une intégrité optimale des échantillons et une visibilité optimale des échantillons et des granulés
- Le bouchon à vis aux côtés aplatis et rainurés permet une manipulation ergonomique conviviale, assure un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination.
- Le tube conique à bouchon SnapTec peut être autoclavé jusqu’à 121°C (20 min)
Spécification
HDPE | |
Polypropylène | |
Conique |
25 mL | |
Conique |