missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Comb Block for multiSUB™ Midi 96 Gel System
Provides convenient loading template for single and multi-channel pipettes.
22.00€ - 23.55€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système de gel Midi96 MultiSUB™ |
---|---|
Format | 96 puits |
Taille de l’échantillon | 8 |
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12327977
|
Fisherbrand™
MSMIDI96-8-1.5/2M |
Bloc peignes : 0,06 in | Deux marqueurs, bloc peignes (épaisseur 1,5 mm) |
23.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12317977
|
Fisherbrand™
MSMIDI96-8-1.5 |
Bloc peignes : 0,06 in | Un marqueur, bloc peignes (épaisseur 1,5 mm) |
23.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12307977
|
Fisherbrand™
MSMIDI96-8-1 |
Bloc peignes : 0,04 in | Un marqueur, bloc peignes (épaisseur 1 mm) |
22.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12337977
|
Fisherbrand™
MSMIDI96-8-1/2M |
Bloc peignes : 0,04 in | Deux marqueurs, bloc peignes (épaisseur 1 mm) |
22.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fits virtually every application from preparatory electrophoresis to high-throughput screening
- Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders
- Prevents heat-induced warping
Spécification
Système de gel Midi96 MultiSUB™ | |
96 puits | |
8 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit