missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shamrock™ Étiquettes adhésives rondes avec code couleur
Ces étiquettes adhésives rondes offrent une capacité de marquage universelle avec des stylos à bille, des crayons et des feutres pour une identification facile.
16.40€ - 17.95€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
À utiliser avec (application) | Identification et étiquetage faciles |
Étiquettes par feuille | 1000 |
Forme | Rond |
Plage de températures (métrique) | –20°C à +121°C |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11786945
|
Shamrock™
SDL-75-2 |
Jaune | 19 mm |
17.75€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726955
|
Shamrock™
SDL-75-6 |
Bleu | 19 mm |
17.95€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11736955
|
Shamrock™
SDL-75-7 |
Rose | 19 mm |
16.40€
1000 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11796965
|
Shamrock™
SDL-100-12 |
Violet | 25 mm |
17.15€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726965
|
Shamrock™
SDL-100-6 |
Bleu | 25 mm |
17.15€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11786965
|
Shamrock™
SDL-100-7 |
Rose | 25 mm |
17.15€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Résistantes à l’eau, à l’huile et aux acides
- Plage de températures comprise entre −20° et +121°C
- Peuvent être utilisées dans des autoclaves, congélateurs, réfrigérateurs et étuves
- 1000 étiquettes par feuille
Spécification
Autoclavable | |
1000 | |
–20°C à +121°C |
Identification et étiquetage faciles | |
Rond |