Learn More
Unity Lab Services™ Certificat de calibrage Cofrac Température Deux points fixes 40°C, 120°C.
ULS offre une gamme complète de services et de programmes d’assistance pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez votre investissement dans la technologie en anticipant et en évitant les problèmes avant qu’ils ne surviennent.
Marque: Unity Lab Services™ CAL935H
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Description
- Calibrage par rapport à un thermomètre de référence dans les bains
- Type d’appareil : chaîne thermométrique de mesure de la température ou thermomètre à expansion à des valeurs fixes de 40°C, 120°C
- Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre avec une résolution de 0,01°C (k = 2) : +/- 0,05°C à 40°C ; +/- 0,08°C à 120°C
- Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre avec une résolution de 0,1°C (k = 2) : +/- 0,2°C à 40°C et 120°C
- Numéro d’accréditation COFRAC 2-5984
- Calibrage, portée disponible sur www.cofrac.fr
- Temps moyen : 1 semaine