missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ pour ONE45

Code produit. 16394027 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains-marie 14 l, 22 l, 29 l, 45 l
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16394027

Marque: Memmert™ ONE45B02694

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Clip for 300 mL flask, 14 flasks max.

Pince Erlen pour plate-forme 3334
• Pince pour erlen
• 3mL

Spécification

À utiliser avec (équipement) Bains-marie 14 l, 22 l, 29 l, 45 l
Type Clip
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis