missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMM Medcenter™ ENCEINTE CLIMATIQUE CLIMACELL 111L Température +10 à +90°C, stabilité +/-0,2°C,
Click to view available options
Capacité (métrique):
111 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
Enceinte Climacell illuminée
• 10 à 90°C, 10 à 90 % HR
• 6 spectres d'illumination au choix
• Ventilation réglable
• Pour culture de graines ou plantes à température et humidité controlées
• Humidification
• Par générateur de vapeur
• Régulation de l'humidité par sonde capacitive sans entretien
• L'enceinte peut être alimentée:
• Soit en eau déminéralisée sous pression de 1 bar maxi
• Soit par un réservoir externe 20 ou 50L
• Eclairage
• En option, étagères illuminées intensité env. 15 klux
• Construction
• Intérieur inox 304
• Porte interne vitrée
• Ventilation réglable 10 à 100%
• Large poignée ergonomique permettant l'ouverture de porte d'une seule main
• Eclairage interne activé par interrupteur sur l'enceinte
• Programmation
• Ecran numérique LCD rétro éclairé avec affichage simultané température, humidité et puissance de ventilation
• Démarrage différé
• Programmateur 2 profils de 16 segments
• Port RS232 pour liaison PC avec le logiciel Thermocontrol réf. 59190 ou transfert des données vers une imprimante externe
• Lecteur de carte pour chargement ou mémorisation des programmes archivés sur carte à puce. 3 cartes à puces
• Sécurité
• Sécurité surchauffe de classe 3 à seuils haut et bas programmables
• Alarme sonore et visuelle
• En option, contact alarme sans potentiel réf. 5910W pour connexion à une centrale de surveillance ou un système d'alarme
• Enceinte
• Inclus avec roulettes, 2 grilles, réservoir externe 50L et 3 cartes à puce en standard et équipé d'une pompe de relevage. en standard
• Enceinte climatique Climacell
• Volume 111 à 707L
• Sur roulettes
• Pour essais longue durée à climat constant reproduisant les conditions climatiques de nos latitudes
• Humidification par générateur de vapeur
• Chambre de climatisation séparée du volume d'essai pour éviter les effets de la chaleur radiante
• Soit en eau déminéralisée sous 1 à 10 bar
• Soit par un réservoir externe 30L
• Porte interne vitrée pour visualiser le volume d'essais sans perturber les paramètres
• Ventilation réglable de 10 à 100%
• Programmation Ecran numérique LCD rétro-éclairé avec affichage simultané température, humidité et puissance de ventilation
• Programmateur avec mémoire 2 profils de 16 segments
• Lecteur pour chargement ou mémorisation des programmes archivés sur carte à puce. 3 cartes à puces
• Enceinte climatique
• Inclus en standard. en standard et équipé d'une pompe de relevage. Ce bidon doit être rempli d'eau distillée ou déminéralisée. avec roulettes, 2 grilles, réservoir externe 50L (diam. x H: 35 x 70cm) et 3 cartes à puce
• 10 à 90°C, 10 à 90 % HR
• 6 spectres d'illumination au choix
• Ventilation réglable
• Pour culture de graines ou plantes à température et humidité controlées
• Humidification
• Par générateur de vapeur
• Régulation de l'humidité par sonde capacitive sans entretien
• L'enceinte peut être alimentée:
• Soit en eau déminéralisée sous pression de 1 bar maxi
• Soit par un réservoir externe 20 ou 50L
• Eclairage
• En option, étagères illuminées intensité env. 15 klux
• Construction
• Intérieur inox 304
• Porte interne vitrée
• Ventilation réglable 10 à 100%
• Large poignée ergonomique permettant l'ouverture de porte d'une seule main
• Eclairage interne activé par interrupteur sur l'enceinte
• Programmation
• Ecran numérique LCD rétro éclairé avec affichage simultané température, humidité et puissance de ventilation
• Démarrage différé
• Programmateur 2 profils de 16 segments
• Port RS232 pour liaison PC avec le logiciel Thermocontrol réf. 59190 ou transfert des données vers une imprimante externe
• Lecteur de carte pour chargement ou mémorisation des programmes archivés sur carte à puce. 3 cartes à puces
• Sécurité
• Sécurité surchauffe de classe 3 à seuils haut et bas programmables
• Alarme sonore et visuelle
• En option, contact alarme sans potentiel réf. 5910W pour connexion à une centrale de surveillance ou un système d'alarme
• Enceinte
• Inclus avec roulettes, 2 grilles, réservoir externe 50L et 3 cartes à puce en standard et équipé d'une pompe de relevage. en standard
• Enceinte climatique Climacell
• Volume 111 à 707L
• Sur roulettes
• Pour essais longue durée à climat constant reproduisant les conditions climatiques de nos latitudes
• Humidification par générateur de vapeur
• Chambre de climatisation séparée du volume d'essai pour éviter les effets de la chaleur radiante
• Soit en eau déminéralisée sous 1 à 10 bar
• Soit par un réservoir externe 30L
• Porte interne vitrée pour visualiser le volume d'essais sans perturber les paramètres
• Ventilation réglable de 10 à 100%
• Programmation Ecran numérique LCD rétro-éclairé avec affichage simultané température, humidité et puissance de ventilation
• Programmateur avec mémoire 2 profils de 16 segments
• Lecteur pour chargement ou mémorisation des programmes archivés sur carte à puce. 3 cartes à puces
• Enceinte climatique
• Inclus en standard. en standard et équipé d'une pompe de relevage. Ce bidon doit être rempli d'eau distillée ou déminéralisée. avec roulettes, 2 grilles, réservoir externe 50L (diam. x H: 35 x 70cm) et 3 cartes à puce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 111 l |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu