missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec collet et col ajusté

Code produit. 12820884
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
1000 mL

Utilisez le flacon en verre sodocalcique transparent Fisherbrand™ avec bouchon ajusté de 28 mm dans votre laboratoire pour stocker et manipuler les milieux nécessaires à vos expériences.

  • Bouchon inviolable Vistop avec revêtement en polycone
  • Certification ISO
  • En verre sodocalcique transparent

Spécification

Capacité (métrique) 150 ml
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) interne 51,6mm
Plage de volumes de remplissage 158 ml
Matériau Verre sodocalcique
D.I. du col (métrique) 28 mm
Nb par paquet 20/boîte
Quantité 20/boîte
Matériau de la vis Polypropylène
Couleur de bouchon Blanc
Matériau de revêtement EPE
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 123 mm
Type de produit Flacon
Joint de fermeture Polypropylène/SOR
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 51,6 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis