missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Clear PVC Pressure Tubing

Code produit. 10353273 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8 mm
9 mm
10 mm
13,2 mm
Conditionnement:
50m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales. L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !

Code produit. 10353273

Marque: Buerkle™ 88761320

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales. L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !

Fabric reinforced, permanently transparent tubing for use with foodstuffs applications.

  • Increased flexibility
  • High chemical, ageing, and abrasion resistance
  • Environmentally friendly, cadmium-free
  • Foodstuffs quality acc. to the EC Guideline 1935/2004
  • Hardness Shore A 70 ± 3
  • Operating temperature of −20° to +60°C
  • Pressure figures are maximum values (bursting pressure) under optimum ambient conditions
  • TÜV-approved (German industry standards)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE, Approuvé par le TÜV
Diamètre (métrique) interne 13,2 mm
Matériau PVC
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Longueur totale (métrique) 50 m
Épaisseur (métrique) 3.3 mm
À utiliser avec Denrées alimentaires
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Propriétés de résistance Résistance à l’abrasion, Résistante aux produits chimiques
Couleur Clear
Dureté 70 (Shore A, ± 3)
Pression maximale 12 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 60°C
Type de produit Tubulure à pression
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis