missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Classic Half Rack for Cryogenic Freezer, 50 mm Box Height

Classic Half Rack equipped with a locking rod to secure the cryoboxes.

Marque:  Tenak™ TE21418

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11567234

  • 77.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Avec une tige de verrouillage pour sécuriser les cryoboîtes
  • Ces racks sont destinés aux demi-boîtes avec 5 x 5 séparateurs cellulaires
  • Encombrement max. de 83 x 83 mm
Spécification

Spécification

Boîtes (12)
12
83 x 83 x 665 mm
Acier inoxydable
Congélateurs cryogéniques
50 mm (boîte)
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions