missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zwiebel™ Poids de classe M1 avec certificat
Click to view available options
:
Poids : 500 mg
Description
- Magnétisation permanente : < 250 μT
- Épaisseur de 0,6 mm
- Matériau monobloc sans cavité de réglage
- Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III
Spécification
Spécification
| Type de produit | Feuille d’aluminium |
| Certifications/Conformité | Recommandation OIML R111 |
| Poids (métrique) | 500 mg |
| Densité | 2 700 ±100 kg/m3 |
| Forme | Pentagonal |
| Longueur (métrique) | 20,7 mm |
| Largeur (impériale) | 13,5 mm |
| Comprend | Certificat |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu