missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Fiole jaugée en PMP de classe B

Clear volumetric flask with ring mark individually calibrated to ‘In’.

Marque:  VITLAB™ 67295

Code nomenclature Nacres: NB.43

Informations supplémentaires : Poids : 0.16000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15757257

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »


Description

Description

  • Transparent
  • Tolérances de classe B conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • La contrainte thermique jusqu’à 121°C (autoclavage) ne dépasse pas en permanence la limite de tolérance
  • Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à 60°C maximum
Spécification

Spécification

Oui
PP
50 ml
150 mm
6
± 0,12 ml
Oui
DIN EN ISO 1042
Transparent
PMP
Bouchon NS 12/21
60deg;C
Autoclavables
B
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions