missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Fiole jaugée en PMP de classe B
Clear volumetric flask with ring mark individually calibrated to ‘In’.
Marque: VITLAB™ 67595
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Transparent
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- La contrainte thermique jusqu’à 121°C (autoclavage) ne dépasse pas en permanence la limite de tolérance
- Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à 60°C maximum
Spécification
Oui | |
Polypropylène | |
500 mL | |
270 mm | |
4 | |
± 0,5 ml | |
Oui |
DIN EN ISO 1042 | |
Transparent | |
PMP | |
Bouchon NS 19/26 | |
60°C | |
Autoclavable | |
B |