missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A avec certificat d’étalonnage

Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Poulten Graf™ avec certificat d’étalonnage sont imprimées, numérotées et fournies individuellement avec un certificat de précision corrigé individuellement.

Marque:  Poulten Graf™ US258/WAC/E/5

Code nomenclature Nacres: NB.43

Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10131382

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »


Description

Description

Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire.Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Poulten Graf™ avec certificat d’étalonnage sont imprimées, numérotées et fournies individuellement avec un certificat de précision corrigé individuellement.

  • Col usiné et rodé équipé d’un bouchon interchangeable en polypropylène Polystop™
  • Graduation à une marque
  • Disponible en verre ambré ou transparent
  • Chaque flacon porte un numéro individuel pour l’identification et la traçabilité
Spécification

Spécification

USP, ISO 1042, DIN 12664
Transparent
Verre borosilicaté
0.03 ml
Classe A
Polypropylène
25 ml
5
Oui
10
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions