missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de cis-4-amino-N-Boc-L-prolinate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de la proline cis-4Amino-N-Boc-L est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le chlorhydrate d’ester méthylique de la proline cis-4Amino-N-Boc-L est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | cis-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride |
Point de fusion | ∽185°C (decomposition) |
Quantité | 250 mg |
Rotation optique | −40° (c=2 in Methanol) |
Nom IUPAC | 1-tert-butyl 2-méthyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate chlorhydrate |
Poids de la formule | 280.75 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu