missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel Electro™ Portoir pour tubes à essai Churchill
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Positions:
28
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les portoirs pour tubes à essai Churchill ont été développés conjointement avec une classe d’école secondaire afin que chaque élève place un tube à essai dans le portoir pour incubation et d'autres expériences en bain-marie.
- Les portoirs Churchill peuvent accueillir les tubes à essai communs de 18 mm ou 25 mm de diamètre.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai Churchill |
| Description | Rack pour tubes à essai Churchill 28 trous x 18 mm de diamètre |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Capacité | Tubes (18 mm) |
| Matériau | Nylon |
| Positions | 28 |
| Forme | Rectangle |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Bains-marie sans agitation Clifton avec capacité de 2 et 4 litres |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu