missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes CHROMABOND SPE PS-Mix
Mélange de copolymère de polystyrène-divinylbenzène de haute pureté (PS / DVB) avec échangeur de cations forts, forme OH-. Pour le dessalage de l’eau.
Marque: Macherey-Nagel™ 730310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Phase PS-Mix
- Orifice d’embout Luer
- 100 μm
- Pour dessalage de l’eau
Specifications
Copolymère PS / DVB | |
Colonne SPE | |
Dessalage de l’eau | |
Non | |
Irrégulière |
PS-Mix | |
Colonnes SPE PS-Mix, 6 ml, 100 μm, 100 A | |
6 mL | |
Colonnes d’extraction en phase solide (SPE) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction