missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Flacons gradués à col étroit Chemware™ PFA
Click to view available options
Capacité:
100 ml
250 ml
5000 ml
Description
- Ultra-pure : la teneur en ions métalliques la plus faible de tous les fluoropolymères
- Produit incassable
- Chimiquement inerte
- Non adhérent, facile à nettoyer
- Utilisation pour le stockage dans le traitement pharmaceutique et semi-conducteur (étapes intermédiaires)
Spécification
Capacité | 100 ml |
Capacité (métrique) | 100 mL |
Capacité (impériale) | 3.4 oz. |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 16,7 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 126 mm |
Matériau | PFA |
Graduated | Oui |
Bouche | Étroit |
Type de produit | Storage Bottle |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'