missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences Flacons gradués à col étroit Chemware™ PFA

Catalog Number 12388228
Click to view available options
Capacité:
100 ml
250 ml
5000 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Stockez pratiquement tous les produits chimiques corrosifs, y compris les acides fluorhydrique, nitrique et perchlorique. Les flacons gradués à col étroit Performance Plastics™ Chemware™ PFA de Saint Gobain sont chimiquement inertes et résistants à la chaleur avec une surface non adhésive idéale pour l’échantillonnage environnemental.

  • Ultra-pure : la teneur en ions métalliques la plus faible de tous les fluoropolymères
  • Produit incassable
  • Chimiquement inerte
  • Non adhérent, facile à nettoyer
  • Utilisation pour le stockage dans le traitement pharmaceutique et semi-conducteur (étapes intermédiaires)
Capacité 100 ml
Capacité (métrique) 100 mL
Capacité (impériale) 3.4 oz.
Diamètre (métrique) intérieur de col 16,7 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 126 mm
Matériau PFA
Graduated Oui
Bouche Étroit
Type de produit Storage Bottle
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'