missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gestigkeit Harry CERAN™ Hotplate with Separate Wall Mounted Regulator
CERAN™ Hotplates are highly resistant to breakage and temperature changes, will not distort, permeable to ultra-violet light and also highly acid-resistant.
Marque: Gestigkeit Harry 11SR
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 5.50000kg
Description
- Le matériau CERAN™ est une vitrocéramique extraordinaire - très résistante à la casse et aux changements de température, ne se déformant pas, perméable aux rayons ultraviolets et très résistante aux acides.
- Construction : la plaque CERAN™ de poids léger est chauffée électriquement sur toute sa surface et est encastrée dans un cadre en acier inoxydable de haute qualité qui est monté sur un boîtier en acier inoxydable isolé à l’intérieur.
- Le système de contrôle de la température est régulé par une sonde électronique NiCr-Ni (plage de régulation entre 50°C et 500°C). Le contrôleur est intégré dans un boîtier en aluminium moulé sous pression. Le temps de chauffage pendant 500°C est d’environ 8 minutes.
- Quatre pieds, qui peuvent être ajustés individuellement à une hauteur d’environ 8 mm, assurent une stabilité horizontale optimale.
- Le type 4 SR est également équipé de 4 douilles de tige d’autoclave (situées à 100 mm l’une de l’autre). Dans la série EB, la connexion électrique entre le contrôleur et la plaque chauffante est protégée par un tuyau métallique flexible.
Spécification
Plaque chauffante | |
230 V | |
Céramique | |
5,5 kg | |
50/60 Hz |
290 x 290 x 100 mm | |
Acier inoxydable | |
50°C à 500°C | |
2000 W | |
11 SR |