missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ SOUPAPE CÉRAMIQUE, 3-5, MVP, ALUMINUM
Le positionneur de vanne modulaire (MVP) est un positionneur de vanne bidirectionnel autonome utilisé pour la sélection et la redirection des fluides.
Marque: Hamilton™ 9412-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fiche technique
Modèle de soupape | 3-5 |
---|---|
Description du modèle de soupape | HVC 3-5 MVP |
Voie fluide | Céramique/PTFE/CTFE |
Taille de la soupape | HVC |
Diamètre nominal du port | 0,060 inch (1,5 mm) |
Dimension extérieure du corps de soupape | 0,85 inch (21,6 mm) |
Boîtiers | Aluminium |
Volume mort total | 65 µl par voie |
Actionné | Positionneur de soupape modulaire en céramique |
Couple de rupture | 15 oz-in (105,9 mNm) |
Montage sur panneau | Non |
Épaisseur du panneau | S/O |
Profondeur du filetage | 0,320 (8,1 mm) |
Raccord fileté | ¼ -28 |
Température de fonctionnement élevée | 35°C (95°F) |
Température de fonctionnement basse | 10°C (50°F) |
Pression de fonctionnement | 0 à 100 psig (0 à 6,9 bars) |
Température de stockage élevée | 50 °C (122 °F) |
Température de stockage basse | -20 °C (-4 °F) |
Spécification
Positionneur de soupape modulaire en céramique | |
Vanne Instrument | |
HVC 3-5 MVP |