missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ PLAQUE CHAUFFANTE C-MAG HP 10 avec prise UE
Marque: IKA™ 0003582000
893.00 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 7.16400kg
Spécification
Style EU | |
Plaque chauffante | |
Carré | |
7 x 7 in. | |
330 mm | |
5 kg | |
1005 W | |
50/60 Hz |
1 | |
230/120/100 V | |
céramique | |
50°C à 500°C | |
105 mm | |
220 mm | |
230/120/100 V, 50/60 Hz, 1005 W | |
Circuit de sécurité fixe de 550°C |