missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Portoir pour rotor Hettich nº1611

Code produit. 10052683
Click to view available options
Capacité:
1 x 7,5 à 15 ml
1 tube de 4 à 10 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10052683

Marque: Hettich™ 1644

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée

  • Portoir pour rotor Hettich n°1611
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses ROTOFIX 32 A et Universal 320 / 320 R, 8 emplacements

Spécification

Type Portoir pour rotor
Type de tube Sang/urine, fond rond
Capacité 1 x 7,5 à 15 ml
Diamètre max. du tube 17 mm
Longueur max. du tube 100 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor Hettich
Récipients par adaptateur 1
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis