missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
behr Labor-Technik™ PEHD, boîte avec bouchon à vis et approbation ONU
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
30 l
Description
- Boîtes en PEHD blanc
- Certification ONU
- Bouchon à visser
- Convient aux marchandises dangereuses
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 7,9 gal. |
Capacité (métrique) | 30 l |
Certifications/Conformité | Certification ONU |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Type de bouchon | Bouchon à visser |
Couleur | Blanc |
Description | Boîte en PE 30 L, blanche |
À utiliser avec (application) | Pour le transport et le stockage de matières dangereuses |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | HDPE |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'