Learn More
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage Cofrac Température Trois Points
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque: Unity Lab Services™ UMV-P930R
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Description
Etalonnage par comparaison à un thermomètre de référence dans des bains.
Type d'appareil : chaîne de mesure de température
Domaine : -80°C à 200°C
Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre de résolution 0,01°C
(k= 2)
+/-0,03°C à 0°C
+/-0,06°C de -80°C à 90°C
+/-0,08°C de 90°C à 200°C
Nos meilleures incertitudes pour un thermomètre de résolution 0,1°C
(k=2)
+/-0,1°C à 0°C
+/-0,2°C de -80°C à 200°C
Nos meilleures incertitudes pour une chaîne de mesure associée
à un thermocouple
(k=2)
+/- 0,4°C de -80°C à 200°C
Prestation réalisée en sous-traitance par THERMO ELECTRON SAS sous accréditation COFRAC numéro 2-5984, Etalonnage, portée disponible sur www.cofrac.fr.
Délai moyen : 2 semaines.
Toute communication de résultats sera faite sous forme électronique au
format pdf envoyée par email à l’adresse communiquée par vos soins, ceci
afin de garantir la confidentialité.
Sauf mention contraire de votre part, la commande de cette référence vaut
''convention de preuve'' par laquelle vous acceptez ces modalités de
transmission.
Spécification
Thermomètres et Enregistreurs de Température | |
Cofrac | |
Certificat d’étalonnage |