Learn More
Unity Lab Services™ Certificat d'étalonnage Pied à Coulisse (17025)
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
Marque: Unity Lab Services™ UMV-P9361
Code nomenclature Nacres: ND.14
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Examen viso tactile et contrôle du zéro, réglage du jeu du coulisseau, estimation de la planéité des faces de mesurage, mesure de l'erreur d'indication (2 mesures en 6 positions réparties sur l'étendue), analyse des résultats par rapport à la norme XP E11-091, fourniture d'un certificat d'étalonnage et d'un constat de
vérification. Valable pour les pieds à coulisse de longueur inférieure ou
égale à 300mm. Autres longueurs et délai: nous consulter.
Prestation réalisée en sous-traitance par un laboratoire certifié 17025.
Spécification
Pied à coulisses | |
Certificat d’étalonnage |