missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solutions tampons d’étalonnage, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
20 ml
230 ml
1 L
pH:
4.01
9.18
10.01
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Description
- Solution tampon d’étalonnage pH 10,01 de qualité supérieure
- 25 sachets contenant 20 ml de tampon
- Étiquette à code couleur pour une identification aisée de la valeur des tampons pH
- Précision de +/- 0,01 pH à 25 °C
- Tableau de températures de la valeur de pH réelle à différentes températures imprimé sur chaque sachet
- Utilise des sels de grande pureté, de l’eau déionisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A
- Environnement à température contrôlée surveillé avec des thermomètres certifiés
- La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
- Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
- Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| pH | 10.01 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| Type de solution | Tampon |
| Formule | Solution tampon aqueuse |
| Odeur | Inodore |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu