missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solutions tampons d’étalonnage, Hanna Instruments™

Code produit. 10020921
Click to view available options
Quantité:
20 ml
230 ml
1 L
pH:
4.01
9.18
10.01
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10020921

Marque: Hanna Instruments HI7004/1L

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Solution tampon d’étalonnage de qualité supérieure avec des valeurs rapportées qui sont précises à +/- 0,01 pH à 25 °C.

  • Solution d’étalonnage pH 4,01 de qualité supérieure qui a été colorée en rouge pour faciliter l’identification des tampons
  • Tampon pour étalonnage du pH 4,01 produit conformément aux normes ISO 3696/BS3978
  • Utilise des sels de haute pureté, de l’eau déminéralisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A dans un environnement à température contrôlée et surveillé avec des thermomètres certifiés 
  • La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST

Spécification

Couleur Incolore
pH 4.01
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Type de solution Tampon
Formule Solution tampon aqueuse
Odeur Inodore
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis