missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadence Science™ Aiguilles de pipetage de laboratoire

Code produit. 11796814
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1 po
1,5 in
2 in
4 po
6 po
Matériau:
Nickelée (embase), Acier inoxydable
Stainless Steel, Acier inoxydable (embase)
Type de connexion:
Luer
Luer femelle
Conditionnement:
12 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11796814

Marque: Cadence Science™ 9874

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Embase en acier inox de type 316 avec tubulure en acier inox de type 316

Embase en acier inox 316 avec tubulure en acier inox 316

  • Les aiguilles 14-825-16A à -16N et 14-818-106A à -106C sont toutes équipées d’embases en laiton nickelé standard et de canules en acier inox de type 304
  • Les aiguilles 01-290-29 à -35 sont équipées d’embases Luer femelles filetées en acier inox de type 316 Micro-Mate™ et de canules en acier inox de type 316
  • Elles possèdent toute une pointe arrondie à 90°

Specifications

Matériau Stainless Steel, Acier inoxydable (embase)
Calibre d’aiguille 18 G
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de pipetage
Type de pointe d’aiguille Émoussée à 90°
À utiliser avec (équipement) Distributeurs volumétriques, diluteurs, pipeteurs manuels et automatiques
Type de connexion Luer femelle
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.