missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Aiguilles de pipetage de laboratoire
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1 po
1,5 in
2 in
4 po
6 po
Matériau:
Nickelée (embase), Acier inoxydable
Stainless Steel, Acier inoxydable (embase)
Type de connexion:
Luer
Luer femelle
Conditionnement:
12 pièces
Description
Embase en acier inox 316 avec tubulure en acier inox 316
- Les aiguilles 14-825-16A à -16N et 14-818-106A à -106C sont toutes équipées d’embases en laiton nickelé standard et de canules en acier inox de type 304
- Les aiguilles 01-290-29 à -35 sont équipées d’embases Luer femelles filetées en acier inox de type 316 Micro-Mate™ et de canules en acier inox de type 316
- Elles possèdent toute une pointe arrondie à 90°
Spécification
Spécification
| Matériau | Stainless Steel, Acier inoxydable (embase) |
| Calibre d’aiguille | 20 G |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 4 po |
| Type de produit | Aiguille de pipetage |
| Quantité | 12 Aiguilles |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 101,6 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Émoussée à 90° |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeurs volumétriques, diluteurs, pipeteurs manuels et automatiques |
| Type de connexion | Luer femelle |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu