missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadence Science™ Aiguilles de pipetage de laboratoire

Code produit. 11705825
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 G
18 G
20 G
22 G
24 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1 po
1,5 in
2 in
4 po
6 po
Matériau:
Nickelée (embase), Acier inoxydable
Stainless Steel, Acier inoxydable (embase)
Type de connexion:
Luer
Luer femelle
Conditionnement:
12 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11705825

Marque: Cadence Science™ 7941

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Embase en acier inox de type 316 avec tubulure en acier inox de type 316

Embase en acier inox 316 avec tubulure en acier inox 316

  • Les aiguilles 14-825-16A à -16N et 14-818-106A à -106C sont toutes équipées d’embases en laiton nickelé standard et de canules en acier inox de type 304
  • Les aiguilles 01-290-29 à -35 sont équipées d’embases Luer femelles filetées en acier inox de type 316 Micro-Mate™ et de canules en acier inox de type 316
  • Elles possèdent toute une pointe arrondie à 90°

Spécification

Matériau Nickelée (embase), Acier inoxydable
Calibre d’aiguille 14 G
À utiliser avec (application) Pour les distributeurs volumétriques manuels et automatiques, diluteurs, pipeteurs et procédures de laboratoire
Longueur (impériale) de l’aiguille 4 po
Type de produit Aiguille de pipetage
Quantité 12 Aiguilles
Type de pointe d’aiguille Émoussée à 90°
Type de connexion Luer
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis