Learn More
Notrax Bubble Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Unique Bubble Design
Notrax Bubble Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
Marque: Notrax 417C0036GY
Informations supplémentaires : Poids : 3.50000kg
Description
- Motif strié ondulé sur la longueur pour une solide adhérence du pied
- Confort de travail exceptionnel grâce à un composé spécialement formulé de 127 mm d’épaisseur
- La couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ prolonge la durée de vie de 50 % par rapport au vinyle microcellulaire ordinaire
- Disponibles avec des bordures jaunes le long des côtés conformes au code OSHA 1910-144
- Les 4 côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de trébuchement
Spécification
60 pi | |
Tapis industriel et commercial | |
91 cm |
Gris | |
Vinyle microcellulaire | |
1830 cm |