Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes en vinyle intérieur / extérieur
Adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
Marque: Brady™ 142805
36.62 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.91000kg
Description
Adhèrent aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
- Pour une utilisation avec les imprimantes BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™, LabPal™
- Fabriquées à partir de matériau pour intérieur / extérieur durable 8-10 ans
- Finition mate avec adhésif permanent
- Résistent à la graisse, l’huile et à la plupart des produits chimiques industriels
- Disponibles en plusieurs tailles et couleurs
Applications :
Identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, étiquettes de panneaux, étiquettes d’usine, étiquettes de sécurité, étiquettes Lean/5, étiquettes visuelles sur le lieu de travail, marquage de tuyauterie, étiquetage des outils, étiquetage des équipements, étiquetage extérieur.
Compliance
Conforme RoHS, DEEE, SVHC selon le règlement européen REACH
†Compatible uniquement avec l’imprimante BMP™21-PLUS.
Spécification
Label Cartridge | |
Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer | |
Thermal Transfer | |
0,5 in | |
12,70 mm | |
0,102 mm | |
Acrylique permanent | |
Brillant | |
De -40°C à +82°C | |
Congélateur |
Vert | |
Vinyle | |
21 ft | |
6,4 m | |
0.004 in. | |
6,4 m x 12,7 mm | |
Ruban vinyle pour BMP21-PLUS ; BMP21-LAB ; BMP21 ; IDPAL ; LABPAL | |
-40°F to +179.6°F | |
BS5609:1986 Section 2 et section 3 | |
1 pièce |