missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ BP19A/IBP19BD Beta Probes
Monitors beta radiation across the beta energy spectrum with good efficiency and high sensitivity. It is an easy to operate with a slim profile and low weight.
5205.00€
Spécification
Mesure du bruit de fond | s-1: <10, <8 (BP19AD, BP19DD); cpm: <600, <480 (BP19AD, BP19DD) |
---|---|
Efficacité | 14% 14C, 32% 60Co, 49% 36Cl, 51% 90Sr/90Y (BP19AD); 21% 14C, 34% 60Co, 48% 36Cl, 51% 90Sr/90Y (BP19DD) |
Poids (métrique) | 0.5 kg |
Taille de la fenêtre | 100 cm2 |
Type de radiation | Beta |
Code produit | Marque | Description | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17837849
|
Thermo Scientific™
BP19BD |
MHV connector | MHV connector |
5205.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Thermo Scientific™ BP19A/IBP19BD Beta Probes monitor beta radiation across the beta energy spectrum with good efficiency and high sensitivity. It is an easy to operate with a slim profile and low weight.
Particular emphasis is placed on lower background response and higher low energy beta response.- 100cm2 rectangular-shaped window
- Large scintillation probe with a BC400 plastic phosphor in a light alloy diecast housing
Recommended for:
- Used for general purpose and large area monitoring for low, medium, and high energy beta
- IBP19BD is an Intelligent version for use with Selectra range rate meters
- Endura phosphor version available
Spécification
s-1: <10, <8 (BP19AD, BP19DD); cpm: <600, <480 (BP19AD, BP19DD) | |
0.5 kg | |
Beta |
14% 14C, 32% 60Co, 49% 36Cl, 51% 90Sr/90Y (BP19AD); 21% 14C, 34% 60Co, 48% 36Cl, 51% 90Sr/90Y (BP19DD) | |
100 cm2 | |
1.1 lb. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ BP19A/IBP19BD Beta Probes