missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Flacon de laboratoire gradué en verre borosilicaté
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Spécification
Type de bouchon | GL 45 |
Type de produit | Flacon de laboratoire |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Comprend | Bouchon à vis et joint |
Matériau | Verre borosilicaté |
Nb par paquet | 10 |
Quantité | 10/boîte |
Certifications/Conformité | ISO 4796 |
Graduated | Oui |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'