missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Boric Acid 2%, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
5L
Spécification
Spécification
| pH | ±4 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1g/mL |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 L |
| Forme physique | Liquide |
| Informations sur la solubilité | Water |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu