missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Barreaux d’agitation magnétiques BOLA™ avec anneau de pivotement
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
Longueur (impériale):
0,3 in
0,5 in
0,6 in
0,8 in
1 in
1,2 in
1,4 in
1,6 in
1,8 in
2 in
2,8 in
Diamètre (impériale):
0,1 in
0,2 in
0,24 in
0,3 in
0,31 in
0,4 in
Conditionnement:
10 pièces
3 pièces
Description
- Noyau magnétique encapsulé en PTFE (Alnico 5)
- Forme cylindrique avec anneau de rotation
- Résistance chimique universelle
Spécification
Spécification
| Description | Noyau magnétique avec anneau de pivotement |
| Diamètre (impériale) | 0,24 in |
| Longueur (impériale) | 1,4 in |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| Longueur (métrique) | 35 mm |
| Forme | Cylindrique |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu