Learn More
Hirschmann™ Burettes de classe AS avec robinet d’arrêt droit en verre à burettes avec clé en PTFE, graduation bleue
Excellentes pour distribuer des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes Hirschmann™ de classe AS à graduation bleue sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 3140375
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Schellbach
- Graduation de type cercle du point principal
- Avec graduation bleue
- Conformes aux normes DIN EN ISO 385
- Robinet d’arrêt droit avec clé en PTFE
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
50 ml | |
0,1 mL | |
Bleu | |
PTFE | |
Burette | |
DIN EN ISO 385 |
Verre | |
Bandes Schellbach | |
Droit | |
±0,05 ml | |
Classe AS |