missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gram™ ARMOIRE LABO POSITIVE BIOPLUS QUALIFIABLE +5°C ±-3°C

ARMOIRE LABO POSITIVE BIOPLUS QUALIFIABLE avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.

Marque:  Gram™ ER600DLG11

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 30052823

  • 5994.00€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
  • Appareil qualifiable selon FD X15-140. Conforme Bonne Pratique de Laboratoire.
  • Refroidissement ventilé température réglable de -2°C à +20°C
  • Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
  • Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
  • Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
  • Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
  • Verrouillage de la commande
  • Thermostat de sécurité anti-congélation
  • Carrosserie en acier laqué blanc
  • Cuve en acier inoxydable avec angles arrondis
  • Bandeau sur charnière pour un accès technique par l'avant. Maintenance aisée et nettoyage facilité
  • Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
  • Pédale d'ouverture de porte
  • Rappel de porte automatique
  • Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
  • Equipée de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm
  • Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
  • Fluide propre R-290
Spécification

Spécification

Professional Refrigerator
600 L
R-290
1
88.2 lb.
Painted Steel
Polyurethane
CE, ATEX Certified, ISO 14001
Digital
Electronic
LED
Ventilated
34.4 in.
78.7 in.
27.4 in.
1.93 V
230 V
320 W
324.1 lb.
308.6 lb.
20.3 oz.
-2°C to +20°C
Glass
4
40 kg
White Painted
Stainless Steel
Freestanding
White
Automatic
Alarms, Remote Alarm Contacts
695 x 875 x 2000 mm
875 mm
2000 mm
695 mm
EU
50 Hz
1.71 kWh/24 hr.
147 kg
140 kg
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions