missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gram™ ARMOIRE LABO POSITIVE BIOPLUS QUALIFIABLE +5°C ±-3°C
ARMOIRE LABO POSITIVE BIOPLUS QUALIFIABLE avec Refroidissement Ventilé, Dégivrage Automatique, Régulation Électronique, Alarme température visuelle et sonore.
Marque: Gram™ ER600DLG10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- Appareil qualifiable selon FD X15-140. Conforme Bonne Pratique de Laboratoire.
- Refroidissement ventilé température réglable de -2°C à +20°C
- Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
- Verrouillage de la commande
- Thermostat de sécurité anti-congélation
- Carrosserie en acier laqué blanc
- Cuve en acier inoxydable avec angles arrondis
- Bandeau sur charnière pour un accès technique par l'avant. Maintenance aisée et nettoyage facilité
- Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- Pédale d'ouverture de porte
- Rappel de porte automatique
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- Equipée de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm
- Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
- Fluide propre R-290
Spécification
Professional Refrigerator | |
600 L | |
R-290 | |
1 | |
88.2 lb. | |
Painted Steel | |
Polyurethane | |
CE, ATEX Certified, ISO 14001 | |
Digital | |
Electronic | |
None | |
Ventilated | |
34.4 in. | |
78.7 in. | |
27.4 in. | |
1.93 A | |
230 V | |
320 W | |
324.1 lb. | |
308.6 lb. |
20.3 oz. | |
-2°C to +20°C | |
Full | |
4 | |
40 kg | |
White Painted | |
Stainless Steel | |
Freestanding | |
White | |
Automatic | |
Alarms, Remote Alarm Contacts | |
695 x 875 x 2000 mm | |
875 mm | |
2000 mm | |
695 mm | |
EU | |
50 Hz | |
1.26 kWh/24 hr. | |
147 kg | |
140 kg |