missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
clikeco Dasri
Le service lié au produit comprend : La mise en place des contenants, la collecte et le remplacement de ces derniers, le traitement de vos déchets par des filières agréées, la gestion de vos documents réglementaires et la délivrance de labels certifiant votre démarche engagée.
39.95€
Spécification
Couleur | Yellow |
---|---|
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | Polypropylene |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13424730
|
clikeco
XXX58 |
4.16 L |
39.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13434730
|
clikeco
XXX59 |
8.33 L |
39.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Idéal pour la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)
- Équipé de plusieurs dispositifs de sécurité afin d'éviter le toucher avec les déchets contaminés
- Léger et compact, déplacez-le facilement
- Fermeture provisoire rotative et définitive
- Conçu en polypropylène de haute qualité pour une meilleure résistance
- Conforme à la réglementation en vigueur
Le service lié au produit comprend :
- L'étude de vos besoins
- La mise à disposition des contenants
- La collecte et le remplacement des contenants
- L'acheminement en centre de traitement de proximité et agréé favorisant la valorisation de vos déchets
- L'édition et le suivi de vos documents réglementaires
- La délivrance du label et des outils de communication clikeco valorisant votre engagement
Spécification
Yellow | |
Non stérile | |
Polypropylene |
Reusable | |
Non autoclavable | |
Waste Collector |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
clikeco Dasri