missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ Gants en nitrile non stériles BioClean Nano 5™, classe 5 de l’ISO
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Description
- Résistent à une large gamme de produits chimiques
- Doigts texturés pour une meilleure préhension
- Sans poudre ni latex
- Excellentes propriétés antistatiques
- Emballage EasyTear™ non particulier
Specifications
Specifications
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015 et (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Qualité | Catégorie 3 – Directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | XS |
Show More |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'