missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide benzylique, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide benzilique est utilisé dans la synthèse organique, comme point de base pour la préparation de produits pharmaceutiques aux glycolates et de certains médicaments hallucinogènes (délire), comme le BZ et la bénactyzine. Il est également utilisé pour déterminer le zirconium et obtenir la benzophénone.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (1,4 g/l à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
L’acide benzilique est utilisé dans la synthèse organique, comme point de base pour la préparation de produits pharmaceutiques aux glycolates et de certains médicaments hallucinogènes (délire), comme le BZ et la bénactyzine. Il est également utilisé pour déterminer le zirconium et obtenir la benzophénone.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (1,4 g/l à 25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Benzilic acid |
Point de fusion | 148°C to 152°C |
Densité | 1.28 |
Point d’ébullition | 180°C (13 mmHg) |
Point d’éclair | 215°C (419°F) |
Odeur | Odorless |
Quantité | 2500 g |
Beilstein | 521402 |
Merck Index | 14,1080 |
Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water (1.4g/L at 25°C). |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'