missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Plateaux de fixation par électrophorèse SP Scienceware™
À utiliser pour fixer facilement le gel, purger la solution de fixation et placer le papier filtre sur le gel dans le plateau
211.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse |
Type | Plateau de fixation |
Comprend | Rebord supérieur renforcé, 5 rainures au fond, arêtes carrées de 9,5 mm, robinet d’arrêt de vidange, tubulure en vinyle Vikem™ de 1,8 m, crochets |
Matériau | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15180383
|
Bel-Art™
F13554-0000 |
2,99 in | 20,07 in | 16,14 in | N/A | ||||
Description
- L’extraction des plaques est facilitée par les arêtes carrées longitudinales de 9,5 mm qui maintiennent la plaque hors du plateau
- Également utile pour la décoloration par électrophorèse de grands gels
- Un robinet d’arrêt de vidange sur le côté avec tubulure en vinyle Vikem™ de 1,8 mètres (6 pi), 13 mm de diamètre interne, permet une vidange plus complète des liquides dans le récipient
- Offre un débit de vidange plus lent et plus contrôlé pour éviter de remuer le gel
- 6,4 mm (0,25 po) d’épaisseur avec rebord supérieur renforcé et 5 rainures en dessous pour élever le gel et les plaques
- En PE
- Des crochets sur le bord du plateau maintiennent la tubulure
Spécification
Blanc | |
Plateau de fixation | |
Polyéthylène | |
0,64 cm |
Système d’électrophorèse | |
Rebord supérieur renforcé, 5 rainures au fond, arêtes carrées de 9,5 mm, robinet d’arrêt de vidange, tubulure en vinyle Vikem™ de 1,8 m, crochets | |
2,51 in |