missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Flacons de distribution/compte-gouttes SP Scienceware™

Code produit. 12388218
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Flacons de distribution Easy-Squeeze permettent un contrôle extrêmement précis des gouttes

  • Le bouchon de scellage se clipse facilement et reste hermétique même après plusieurs utilisations
  • L’ouverture de la pointe est de 0,76 mm (0,030 po)
  • En polyéthylène basse densité (PEBD) moulé

Spécification

Capacité 8 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Translucent, Red
Matériau PEBD
Nb par paquet 12
Stérilité Non-sterile
Closure Included Yes
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Reusable
Dropper Capacity 8 oz.
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Bouche Narrow, Threaded
Forme Cylindrical
Hauteur (métrique) 165 mm
Type de produit Dispensing Bottle
Largeur (impériale) 2.3 in.
Longueur (impériale) 6.5 in.
Hauteur (impériale) 6.5 in.
Matériau du bouchon Polyethylene
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 58.4 mm
Type de bouchon À sertir
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis