missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Beakers Low Shape
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
50 ml
150 mL
3 L
10 L
Description
- Conforme à la norme DIN 12331 / ISO 3819
- Avec / sans graduation
- Avec bec verseur
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 26 mm |
Capacité (métrique) | 10 mL |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Hauteur (métrique) | 35 mm |
Comprend | Bec verseur |
Nb par paquet | 10/paquet |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'